Keréksúly, ragasztható
Ragasztható súlykiegyenlítő, acél, járművekhez
KERÉKSÚLY RAG ZN W19XH3,8MM-60G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alacsony profilú felragasztható rudak
- Eleget tesz az EU elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelvének
Megfelel az Európai Unió 2000/53/EK számú irányelvének
Adatlapok(X)
Kiegyensúlyozó súly tömege | 5 g |
Material | Acél |
Surface | Horganyzott |
Length | 150 mm |
Width | 19 mm |
Design | Öntapadó |
Product weight (per item) | 60.000 g |